{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Lastuava aine | HSS | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suurin työstösyvyys ae max | 33,5 mm | |
Kauluksen ⌀ d1 | 58 mm | |
Peruspitimen ⌀ d2 | 58 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm | 64,4 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm | 65 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | XC.. 1113 | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 218420 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197533739 | |
Valmistajan numero | 218420 125/10 |