{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
Leveys ap | 1,5 mm | |
varren malli | Kierteellinen | |
Lastuava aine | teräs | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suurin työstösyvyys ae max | 15,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm | 33,4 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm | 40 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Sopiva kääntöterä | XC.. 1113 | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 218415 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406238582 | |
Valmistajan numero | 218415 63/4 |