Kiekko- / katkaisujyrsin, kierre HSS leveys ap= 1,5 mm, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/4mm

Tuote nro.: 218415 50/4
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: teräs
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Terien lkm Z 4
Leveys ap 1,5 mm
Varren muoto Kierteellinen
Lastuava aine teräs
Sisäjäähdytys ei
suurin työstösyvyys ae max 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm 31,4 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Kiinnityskierre M M12
Sopiva kääntöterä XC.. 1113
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 218415 50/4
Kopioi
EAN / GTIN 4062406238575
Kopioi
Valmistajan numero 218415 50/4
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.
Erityisesti syviin onkaloihin.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Login

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin