Kiekko- ja katkaisujyrsimet lieriövarrella Leveys ap 2,2 mm, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/4mm

Tuote nro.: 218412 50/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Leveys ap 2,2 mm
varren malli Lieriövarsi
Lastuava aine HSS
Sisäjäähdytys ei
Terien lkm Z 4
suurin työstösyvyys ae max 12,75 mm
Kauluksen ⌀ d1 24,5 mm
Kauluksen pituus L1 36 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm 94,9 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm 95,5 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
Sopiva kääntöterä XC.. 1119
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218412 50/4
EAN / GTIN 4045197533487
Valmistajan numero 218412 50/4

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin