SPGT 120408 ALU

Tuote nro.: 218345 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,94 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
202 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SPGT 120408
tyyppi ALU
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HU7815
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,15 mm
Pöytälevyn paksuus 4,76 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 4,76 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218345 ALU
EAN / GTIN 4045197765475
Valmistajan numero 218345 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
750
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
700
Alu > 10% Si
N
600
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin