Sahanterät PolySAW-G Leveys ap = 1,5 mm 32 mm

Tuote nro.: 218226 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ⌀ D 32 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Peruspitimen tyyppi 09/16
    Terien lkm Z 16
    Terän leveys E 6 mm
    Lastuamissyvyys leikkuuta kohti ae max 7,6 mm
    Syöttö fz 0,025 mm
    Raaka-aine TKM
    Varsi reiällä
    Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218226 32
    EAN / GTIN 2050001737366
    Valmistajan numero 179698

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    600
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    400
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Katkaisuun, sahaamiseen ja uritukseen.
    PolySAW-G:llä työstö onnistuu pohjaan asti.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.