Jyrsinterä sisä- ja ulkokierteille 55° 14

Tuote nro.: 218081 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    134,41 € / kpl
  • alkaen 2 kpl
    112,01 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierrettä/ tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kylkikulma: 55
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 1,814 mm
Laji HB7735
Lastuava aine KM
Kierretyyppi G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Kylkikulma 55 astetta
Terän koko 25 mm
Pinnoitus TiAlN
Kierrettä/ tuuma 14
Terien lkm Z 13
Sis-/ulkokäyttö Sisä; Ulko
Leikkaussuunta oikea ja vasen
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218081 14
EAN / GTIN 4045197412768
Valmistajan numero 218081 14

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Teräs < 55 HRC
H
25
Teräs < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Vankat jyrsinterät − korkeat syöttöarvot ja hyvä tuottavuus.
Kaksiteräinen

Käyttö:

55° sisä- ja ulkokierteille standardin B.S84 muk.: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Toleranssiluokka Medium Class A.

Ohje:

Asennettaessa tulee aina huomioida, että kierrejyrsinterät ovat samoin päin, koska muuten kierteet voivat vääntyä tai vahingoittua! (Sivusuunta on tai ei ole merkitty).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin