Jyrsinterä ulkokierteille 60° 2 mm

Tuote nro.: 218070 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    131,65 € / kpl
  • alkaen 2 kpl
    109,71 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteennousu 2 mm
    Laji HB7720
    Lastuava aine KM
    Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
    Kylkikulma 60 astetta
    Terän koko 25 mm
    Sis-/ulkokäyttö Ulkokierre
    Sopii kierteille M16
    Terien lkm Z 12
    Leikkaussuunta oikea ja vasen
    Täysprofiili kyllä
    Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218070 2
    EAN / GTIN 4045197412669
    Valmistajan numero 218070 2

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    140
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    120
    Uni
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vankat jyrsinterät − korkeat syöttöarvot ja hyvä tuottavuus.
    Kaksiteräinen

    Käyttö:

    Metrisille ulkokierteille 60° DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6g.

    Ohje:

    Asennettaessa tulee aina huomioida, että kierrejyrsinterät ovat samoin päin, koska muuten kierteet voivat vääntyä tai vahingoittua! (Sivusuunta on tai ei ole merkitty).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin