{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteennousu | 1,336 mm | |
Laji | HB7720 | |
Lastuava aine | KM | |
Kierretyyppi | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Terän koko | 11 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Syöttö fz INOXissa < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 19 | |
Terien lkm Z | 7 | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre; Ulkokierre | |
Leikkaussuunta | oikea ja vasen | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 218020 19 | |
EAN / GTIN | 4045197412324 | |
Valmistajan numero | 218020 19 |