Kierrejyrsinterä sisäkierteille 60° 1,5 mm

Tuote nro.: 218005 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 1,5 mm
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Terän koko 11 mm
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 0,1 mm
Syöttö fz INOXissa < 900 N/mm2 0,05 mm
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Terien lkm Z 7
Leikkaussuunta oikea ja vasen
Täysprofiili kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218005 1,5
EAN / GTIN 4045197411938
Valmistajan numero 218005 1,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
140
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vankka kääntöterä. Käytettävissä kaksinkertaisesti.
  • Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.
  • Suuri toistotarkkuus.

Käyttö:

Metrisille sisäkierteille, DIN / ISO (DIN 13), toleranssiluokka 6H.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin