{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Laji | HB7720 | |
Lastuava aine | KM | |
Kierretyyppi | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Terien mitoitus | Täysprofiili | |
Käyttö | Sisäkierre | |
Ulko-⌀ D | 17,5 mm | |
Syvyys t | 0,864 mm | |
Terän paksuus E | 3,5 mm | |
kierteelle ≥ | M24×1,5 | |
tyyppi | 02 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Leikkaussuunta | oikea ja vasen | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala uran pyöröjyrsintään |
Tuotekoodi | 217505 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197217523 | |
Valmistajan numero | 217505 1,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |