Jyrsinterä lukkorengasurille, ilman reunaviistettä, HB7720, Nimellismitta, renkaan paksuus: 1,6mm

Tuote nro.: 217462 1,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    45,68 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    38,07 € / kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellismitta, renkaan paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellismitta, renkaan paksuus 1,6 mm
Laji HB7720
Uran leveys W −0,03 1,68 mm
Syvyys t 1,25 mm
Säde R 0,3 mm
Ulko-⌀ D 23 mm
Paksuus E 4 mm
tyyppi 01
Terien lkm Z 3
Tuotetyyppi Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217462 1,6
EAN / GTIN 4045197217356
Valmistajan numero 217462 1,6

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
600
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
220
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 55 HRC
H
60
Teräs < 60 HRC
H
45
Teräs < 65 HRC
H
35
Teräs < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin