{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellismitta, renkaan paksuus | 2,65 mm | |
Laji | HB7720 | |
Uran leveys W −0,03 | 2,73 mm | |
Syvyys t | 1,75 mm | |
Säde R | 0,3 mm | |
Ulko-⌀ D | 17,5 mm | |
Paksuus E | 3,5 mm | |
tyyppi | 02 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala uran pyöröjyrsintään |
Tuotekoodi | 217458 2,65 | |
EAN / GTIN | 4045197217301 | |
Valmistajan numero | 217458 2,65 |