Pyöröjyrsin (ilman teriä) 20L

Tuote nro.: 217405 20L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

levytyypille 02
pienin poraus-⌀ D 17,5 mm
Jyrsinmateriaali Kova-metalli
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Sisä-⌀ d1 12,2 mm
enimmäistyöstösyvyys Smax 2,6 mm
Ulkoneman pituus L1 63,7 mm
Kokonaispituus Lges 108,7 mm
Varren ⌀ Ds h6 12 mm
varren malli Weldon
Kiinnitysruuvi-sarja 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Tuotetyyppi Pyöröjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217405 20L
EAN / GTIN 4045197216939
Valmistajan numero 217405 20L

Kuvaus

Malli:

Nro 217400, koot 8 ja 11, sekä nro 217405, koko 11L, ilman sisäjäähdytystä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin