{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
levytyypille | 04 | |
pienin poraus-⌀ D | 7,9 mm | |
Jyrsinmateriaali | Teräs | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Sisä-⌀ d1 | 7,1 mm | |
enimmäistyöstösyvyys Smax | 0,35 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 17,2 mm | |
Kokonaispituus Lges | 57,2 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
varren malli | Weldon | |
Kiinnitysruuvi-sarja | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Tuotetyyppi | Pyöröjyrsin |
Tuotekoodi | 217400 8 | |
EAN / GTIN | 4045197216861 | |
Valmistajan numero | 217400 8 |