{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
levytyypille | 01 | |
pienin poraus-⌀ D | 23 mm | |
Jyrsinmateriaali | Teräs | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Sisä-⌀ d1 | 16 mm | |
enimmäistyöstösyvyys Smax | 3,45 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 38,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 87 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
varren malli | Weldon | |
Kiinnitysruuvi-sarja | 219822 (20 IP, 5,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Pyöröjyrsin |
Tuotekoodi | 217400 25 | |
EAN / GTIN | 4045197216892 | |
Valmistajan numero | 217400 25 |