Jyrsinterä 30° 3 mm

Tuote nro.: 217308 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    128,06 € / kpl
  • alkaen 3 kpl
    106,72 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: TR; TR-LH
  • Kylkikulma: 30
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteennousu 3 mm
    Laji HB7720
    Lastuava aine KM
    Kierretyyppi TR; TR-LH
    Kylkikulma 30 astetta
    Terien mitoitus Täysprofiili
    Käyttö Sisäkierre
    Ulko-⌀ D 14 mm
    Syvyys t 1,75 mm
    kierteelle ≥ Tr24×3 – Tr32×3
    tyyppi P16
    Terien lkm Z 3
    Lastu-urien määrä 3
    Leikkaussuunta oikea ja vasen
    Tuotetyyppi Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 217308 3
    EAN / GTIN 4045197854889
    Valmistajan numero 217308 3

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    500
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 55 HRC
    H
    60
    Teräs < 60 HRC
    H
    45
    Teräs < 65 HRC
    H
    35
    Teräs < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ei saa käyttää pyöröjyrsimen nro 217252 koko 27L kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin