Jyrsinterä 60°, HB7720, Nousu: 1-4mm

Tuote nro.: 217281 1-4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    82,25 € / kpl
  • alkaen 3 kpl
    68,54 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 1 mm
maksiminousu 4 mm
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Terien mitoitus Osaprofiili
Käyttö Sisä ja ulko
Ulko-⌀ D 16 mm
Syvyys t 2,308 mm
kierteelle ≥ M 20
tyyppi P16
Terien lkm Z 6
Lastu-urien määrä 6
Leikkaussuunta oikea ja vasen
Tuotetyyppi Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217281 1-4
EAN / GTIN 4045197216786
Valmistajan numero 217281 1-4

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
500
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
Teräs < 1400 N/mm²
P
100
Teräs < 55 HRC
H
60
Teräs < 60 HRC
H
45
Teräs < 65 HRC
H
35
Teräs < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Kun kääntöterillä on korjattu profiili, ohjelmoitavan halkaisijan korjaamista ei tarvita. Tästä syystä teriä voidaan käyttää vain määritetyille kierteille.
Käytettäessä pyöröjyrsintä nro 217252 koko 18L ja 18XL voidaan osaprofiiliterää nro 217281 koko 1−4 käyttää enintään nousulle 3,0.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin