Jyrsinterä 90° viistämiseen ja purseenpoistoon 1,2 mm

Tuote nro.: 217277 1,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    50,51 € / kpl
  • alkaen 3 kpl
    42,09 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

suurin jyrsintäsyvyys Smax (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    suurin jyrsintäsyvyys Smax 1,2 mm
    Laji HB7720
    Ulko-⌀ D 9,6 mm
    Alkureiän vähimmäis-⌀ 12 mm
    tyyppi P12
    Terien lkm Z 3
    Tuotetyyppi Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 217277 1,2
    EAN / GTIN 4045197542977
    Valmistajan numero 217277 1,2

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    500
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 55 HRC
    H
    60
    Teräs < 60 HRC
    H
    45
    Teräs < 65 HRC
    H
    35
    Teräs < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin