{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellismitta, renkaan paksuus | 2,15 mm | |
Laji | HB7720 | |
Uran leveys W −0,03 | 2,23 mm | |
Syvyys t P16:lle/P26:lle | 1,75 mm | |
Säde R | 0,3 mm | |
Ulko-⌀ D | 26 mm | |
tyyppi | P26 | |
Terien lkm Z | 6 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala uran pyöröjyrsintään |
Tuotekoodi | 217275 2,15 | |
EAN / GTIN | 4045197216724 |