Jyrsinterä metrisille kierteille 3-3,5 mm

Tuote nro.: 217274 3-3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    94,12 € / kpl
  • alkaen 3 kpl
    78,43 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kierteen vapaapiston leveys 3,6 mm
Syvyys t 2,3 mm
Säde R 1,6 mm
⌀ D 26 mm
tyyppi P26
Terien lkm Z 6
Tuotetyyppi Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217274 3-3,5
EAN / GTIN 4062406119348
Valmistajan numero 217274 3-3,5

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin