Jyrsinterä metrisille kierteille 1-1,5 mm

Tuote nro.: 217272 1-1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    66,93 € / kpl
  • alkaen 3 kpl
    55,78 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kierteen vapaapiston leveys 1,7 mm
Syvyys t 1,1 mm
Säde R 0,7 mm
⌀ D 11,7 mm
tyyppi P12
Terien lkm Z 3
Tuotetyyppi Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217272 1-1,5
EAN / GTIN 4062406119317
Valmistajan numero 217272 1-1,5

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin