Jyrsinterä lukkorengasurille, ilman reunaviistettä 1,3 mm

Tuote nro.: 217270 1,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    70,38 € / kpl
  • alkaen 3 kpl
    58,65 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellismitta, renkaan paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellismitta, renkaan paksuus 1,3 mm
    Laji HB7720
    Uran leveys W −0,03 1,38 mm
    Syvyys t P16:lle/P26:lle 1,1 mm
    Säde R 0,3 mm
    Ulko-⌀ D 16 mm
    tyyppi P16
    Terien lkm Z 6
    Tuotetyyppi Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 217270 1,3
    EAN / GTIN 4045197216663
    Valmistajan numero 217270 1,3

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    500
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 55 HRC
    H
    60
    Teräs < 60 HRC
    H
    45
    Teräs < 65 HRC
    H
    35
    Teräs < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin