{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellismitta, renkaan paksuus | 1,6 mm | |
Laji | HB7720 | |
Uran leveys W −0,03 | 1,68 mm | |
Syvyys t P12:lle | 1 mm | |
Säde R | 0,3 mm | |
Ulko-⌀ D | 11,7 mm | |
tyyppi | P12 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala uran pyöröjyrsintään |
Tuotekoodi | 217269 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197542953 | |
Valmistajan numero | 217269 1,6 |