{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellismitta, renkaan paksuus | 1,6 mm | |
Laji | HB7720 | |
Uran leveys W −0,03 | 1,68 mm | |
Syvyys t | 1 mm | |
Viiste C | 0,15 × 45° mm | |
Ulko-⌀ D | 16 mm | |
tyyppi | P16 | |
Terien lkm Z | 6 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala uran pyöröjyrsintään |
Tuotekoodi | 217261 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197216588 | |
Valmistajan numero | 217261 1,6 |