Jyrsinterä ilman profiilia 1,5 mm

Tuote nro.: 217258 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    92,18 € / kpl
  • alkaen 3 kpl
    76,82 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Jyrsinleveys A (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Jyrsinleveys A 1,5 mm
Laji HB7720
Säde R 0,1 mm
Ulko-⌀ D 27,7 mm
enimmäistyöstösyvyys Smax 6,2 mm
tyyppi P26
Terien lkm Z 6
Tuotetyyppi Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217258 1,5
EAN / GTIN 4045197854018
Valmistajan numero 217258 1,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
500
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
Teräs < 1400 N/mm²
P
100
Teräs < 55 HRC
H
60
Teräs < 60 HRC
H
45
Teräs < 65 HRC
H
35
Teräs < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin