{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
pienin poraus-⌀ D | 9,6 mm - 11,7 mm | |
Kierteen koko M | M5 mm | |
Jyrsinmateriaali | kierre, teräs | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
levytyypille | P12 | |
Sisä-⌀ d1 | 9,5 mm | |
enimmäistyöstösyvyys Smax | 1,1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 13,5 mm | |
varren malli | Kierteellinen | |
Kiinnitysruuvi-sarja | 219832 (8IP; 1,0 Nm) | |
Porauksen ⌀ | 16 mm | |
Kierteen syvyys | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Pyöröjyrsin |
Tuotekoodi | 217253 12/M5 | |
EAN / GTIN | 4045197597878 | |
Valmistajan numero | 217253 12/M5 |