Pyöröjyrsin 18XL

Tuote nro.: 217252 18XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    levytyypille P16
    pienin poraus-⌀ D 14 mm - 22 mm
    Jyrsinmateriaali Kova-metalli
    Varsi DIN 6535 HA
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    Sisä-⌀ d1 12 mm
    enimmäistyöstösyvyys Smax 5 mm
    Ulkoneman pituus L1 77,5 mm
    Kokonaispituus Lges 126,6 mm
    Varren ⌀ Ds h6 12 mm
    varren malli lieriömäinen
    Kiinnitysruuvi-sarja 219818 (8IP; 3,8 Nm)
    Kierteen syvyys 75,5 mm
    Tuotetyyppi Pyöröjyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 217252 18XL
    EAN / GTIN 4045197216540
    Valmistajan numero 217252 18XL

    Kuvaus

    Ohje:

    Todellinen pistosyvyys Smax lasketaan seuraavasti: (D-d1) / 2.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin