Pyöröjyrsin 18L

Tuote nro.: 217252 18L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

levytyypille P16
pienin poraus-⌀ D 14 mm - 22 mm
Jyrsinmateriaali Kova-metalli
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Sisä-⌀ d1 12 mm
enimmäistyöstösyvyys Smax 5 mm
Ulkoneman pituus L1 37,4 mm
Kokonaispituus Lges 86,5 mm
Varren ⌀ Ds h6 12 mm
varren malli - lieriömäinen
Kiinnitysruuvi-sarja 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Kierteen syvyys 35,4 mm
Tuotetyyppi Pyöröjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217252 18L
EAN / GTIN 4045197216533

Kuvaus

Ohje:

Todellinen pistosyvyys Smax lasketaan seuraavasti: (D-d1) / 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin