{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
levytyypille | P16 | |
pienin poraus-⌀ D | 14 mm - 22 mm | |
Jyrsinmateriaali | Teräs | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Sisä-⌀ d1 | 9 mm | |
enimmäistyöstösyvyys Smax | 6,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 71,5 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
varren malli | Weldon | |
Kiinnitysruuvi-sarja | 219818 (8IP; 3,8 Nm) | |
Kierteen syvyys | 20,9 mm | |
Tuotetyyppi | Pyöröjyrsin |
Tuotekoodi | 217250 18 | |
EAN / GTIN | 4045197571908 | |
Valmistajan numero | 217250 18 |