{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | UNI | |
Lastuava aine | KM | |
Laji | HB7525 | |
Kärkikulma | 60 astetta | |
Nirkon säde Re | 0,08 mm | |
Porraspituus b | 0,4 mm | |
tmax | 2 mm | |
wmax | 2,71 mm | |
Syöttö f | 0,003–0,03 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä kaiverrukseen ja purseenpoistoon |
Tuotekoodi | 217216 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406087913 | |
Valmistajan numero | 217216 UNI |