Kääntöterä kaivertamiseen ALU

Tuote nro.: 217215 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    51,20 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    42,67 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
414 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ALU
Lastuava aine KM
Laji HU7805
Kärkikulma 60 astetta
Nirkon säde Re 0,08 mm
Porraspituus b 0,4 mm
tmax 2 mm
wmax 2,71 mm
Syöttö f 0,005 - 0,03 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä kaiverrukseen ja purseenpoistoon

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217215 ALU
EAN / GTIN 4045197762153
Valmistajan numero 217215 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin