Säteittäiskääntöterä 2,5

Tuote nro.: 216841 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,76 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
507 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde r Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7525
Syöttö fz / hammas 0,1 mm - 0,4 mm
Pituus L 15 mm
Leveys B 9,52 mm
Teränpaksuus S 3,18 mm
sopiva sädejyrsin 216825 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216841 2,5
EAN / GTIN 4062406706463
Valmistajan numero 216841 2,5

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
390
Teräs < 750 N/mm²
P
300
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

Yleiskäyttöinen kääntöterä, ensi sijassa teräkselle, runsasseosteisille teräsmateriaaleille ja valulle. Optimoitu lastunkatkaisija esteettömään lastuamiseen.

Ohje:

Käytettävissä myös sädesorvaustyökalussa nro 294500.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin