{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
enimmäis-⌀ | 22 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | |
Ulkoneman pituus L1 | 35 mm | |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | |
minimaalinen säde | 1 mm | |
Maksimaalinen säde | 2,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | 216841 1 - 2,5 | |
Kääntöterän ruuvi | 219879 1 (TX15; 3Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet |
Tuotekoodi | 216825 1 | |
EAN / GTIN | 4062406706418 | |
Valmistajan numero | 216825 1 |