KOMET®-upotin M20

Tuote nro.: 216660 M20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    DIN-lieriökanta-ruuveille M20
    varren malli weldonvarsi
    Sisäjäähdytys kyllä
    Terien lkm Z 2
    Kääntöterien lukumäärä 2
    Lasku-⌀ D1 H13 33 mm
    Vähimmäis-⌀ dmin 21 mm
    suurin upotussyvyys l 25 mm
    Kokonaispituus Lges 100 mm
    Varren ⌀ Ds h6 25 mm
    Sopiva kääntöterä WOEX
    Kääntöterä nro 216780 - 216910, nro 216950 42-010 / 110
    Kääntöterä-ruuvisarja 239653 15IP3 (6,3 Nm)
    Tuotetyyppi Upottimet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 216660 M20
    EAN / GTIN 4047109013179
    Valmistajan numero F10 11100

    Kuvaus

    Käyttö:

    Upotusten tekemiseen lieriökantaruuveillestandardin DIN 74 sivun 2 (M8, sisäjäähdytys) mukaan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin