{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | weldonvarsi | |
Viistekulma taakse | 45 astetta | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 28,3 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 20,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | SD.. 090308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 216100 16 | |
EAN / GTIN | 4045197133465 | |
Valmistajan numero | 216100 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viistejyrsin 45° 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
327,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
504,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
189,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Viistekulma taakse | 45 | 45 | 45 |
Terien lkm Z | 2 | 5 | 2 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | ei |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 28,3 | 22,7 | 28,8 |
varren malli | weldonvarsi | Lieriövarsi. | weldonvarsi |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 | 12 | 16 |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin | Viistejyrsin | Viistejyrsin |