LOMU 090408 TR-M, HB9520, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 215982 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,43 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 800 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä LOMU090408 TR-M
tyyppi ST900
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB9520
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,11 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215982 ST900
EAN / GTIN 4045197937995
Valmistajan numero 215982 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
210
Teräs < 750 N/mm²
P
165
Teräs < 900 N/mm²
P
140
Teräs < 1100 N/mm²
P
105
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin