• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

APMT 100308 TR, HB7515, Tyyppi: ST1400

Tuote nro.: 215885 ST1400
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,60 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 926 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä APMT 100308 TR
Tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7515
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,1 mm
Pöytälevyn paksuus 3,5 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215885 ST1400
EAN / GTIN 4045197601780
Valmistajan numero 215885 ST1400
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
440
Teräs < 750 N/mm²
P
310
Teräs < 900 N/mm²
P
260
Teräs < 1100 N/mm²
P
250
Teräs < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.
Arvoille ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin