{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 97 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,32 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 44,85 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215853 50/7 | |
EAN / GTIN | 4062406396510 | |
Valmistajan numero | 215853 50/7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90°, reiällä, ⌀ D: 50/7mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
509,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
502,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
630,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |