APKX 16..24 PDER, HB7635, Tyyppi: INOX

Tuote nro.: 215756 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,92 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 002 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä APKX 16..24 PDER
Sopivat pitimet AP..1604
tyyppi INOX
Nirkon säde 2,4 mm
Laji HB7635
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,15 mm
Pöytälevyn paksuus 5,76 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215756 INOX
EAN / GTIN 4045197411082
Valmistajan numero 215756 INOX

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
700
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Teräs < 500 N/mm²
P
230
Teräs < 750 N/mm²
P
230
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin