APMX 16..12 PDER INOX

Tuote nro.: 215749 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 780 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä APMX 16..12 PDER
    tyyppi INOX
    Laji HB7635
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,15 mm
    Pöytälevyn paksuus 5,76 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215749 INOX
    EAN / GTIN 4045197938947
    Valmistajan numero 215749 INOX

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    700
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    350
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    230
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    230
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin