APMX 16..04 TR ST1400

Tuote nro.: 215743 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,87 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 934 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä APMX 16..04 TR
Sopivat pitimet AP..1604
tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7515
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,14 mm
Pöytälevyn paksuus 5,76 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215743 ST1400
EAN / GTIN 4045197601759
Valmistajan numero 215743 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
380
Teräs < 750 N/mm²
P
265
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
210
Teräs < 1400 N/mm²
P
195
INOX < 900 N/mm²
M
270
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
170
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin