APMX 16..08 TR ST900

Tuote nro.: 215733 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,87 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 998 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä APMX 16..08 TR
Sopivat pitimet AP..1604
tyyppi ST900
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,18 mm
Pöytälevyn paksuus 5,76 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215733 ST900
EAN / GTIN 4045197554444
Valmistajan numero 215733 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
340
Teräs < 750 N/mm²
P
235
Teräs < 900 N/mm²
P
195
Teräs < 1100 N/mm²
P
190
Teräs < 1400 N/mm²
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin