{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 250 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 16.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215710 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197410597 | |
Valmistajan numero | 215710 32/3 |