{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 44 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 16.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215705 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197410559 | |
Valmistajan numero | 215705 25/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin, 90° lyhyt 25/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
223,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
219,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Ulkoneman pituus L1 | 44 | 31 | 44 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä ;Pyöröjyrsintä ;Parrastus |
Sopiva kääntöterä | AP.. 16.. | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 | 25 | 25 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |