APMT 060202 ER, HB7630, Tyyppi: INOX

Tuote nro.: 215663 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,35 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,63 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
437 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APMT 060202 ER
tyyppi INOX
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7630
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,08 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215663 INOX
EAN / GTIN 4045197673749
Valmistajan numero 215663 INOX

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


APMT 060202 ER, HB7630, Tyyppi: INOX

APMT 060202 ER, HB7630, Tyyppi: INOX

pyynnöstä
Varastossa
437 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
524 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 169 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
19,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
16,22 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
238 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
454 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä APMT 060202 ER APMT 133502 ER APMT 100302 TR APMT 060202 ER APMT 133502 ER
Lastuava aine KM KM KM KM KM
Laji HB7630 HB7630 HB7635 HB8630 HB8630
tyyppi INOX INOX INOX INOX INOX
Syöttö fz / hammas 0,08 mm 0,18 mm 0,12 mm 0,08 mm 0,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin