APMT 060220 FR, HU7810, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 215626 ALU
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
515 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APMT 060220 FR
Tyyppi ALUM.
Nirkon säde 2 mm
Laji HU7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215626 ALU
EAN / GTIN 4045197707932
Valmistajan numero 215626 ALU
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
600
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin