{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 14 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 145 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 26 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 26 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,9 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,06 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 10,85 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 0602.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215609 14/3L | |
EAN / GTIN | 4045197409812 | |
Valmistajan numero | 215609 14/3L |