{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 4 | |
Kääntöterien lukumäärä | 16 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 39,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 55 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215579 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455338 | |
Valmistajan numero | 215579 50/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kulmajyrsin 90° 50/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
1 187,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
679,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
1 428,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kääntöterien lukumäärä | 16 | 8 | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 4 | 4 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | AP.. 1805.. | |
Terän ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 39,5 mm | 28 mm |