GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° 20/2 mm

Tuote nro.: 215577 20/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Softcut®
    Terän ⌀ DC 20 mm
    varren malli weldonvarsi
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia MTC
    Työkalun vaihto PowerCard
    vaikuttava terien lukumäärä Zeff 2
    Kääntöterien lukumäärä 6
    enimmäistyöstösyvyys ap max 30 mm
    Ulkoneman pituus L1 45 mm
    Kokonaispituus Lges 95 mm
    Varren ⌀ Ds h6 20 mm
    Sopiva kääntöterä AP.. 1335..
    Kääntöterä-ruuvisarja 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215577 20/2
    EAN / GTIN 4045197455260
    Valmistajan numero 215577 20/2

    Kuvaus

    Version:

    High precision indexable shoulder mill with irregular pitch for very smooth cutting, very high precision, and very high metal removal rate. New generation of high performance indexable shoulder mills with special geometry for reduced cutting forces for MTC applications under unstable conditions or for spindles with low drive power.

    Application:

    For shoulder milling to large depths, also slotting. General use in all steels including stainless steels.

    Spare part:

    Pack of insert screws No. 219826 (8IP; 2.2 Nm).

    Note:

    The insert seat must be modified when using indexable inserts with a radius greater than 2 mm.
    GARANT torque screwdriver TQ No. 211750 size 2.2, use bit No. 674252 size 8IP.
    Not for ramping or circular plunging!
    The insert pocket must be modified when using indexable inserts with a radius greater than 2 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin